Vベルトプーリー 5歯 ボア70mm

Vベルトプーリー 5歯 ボア70mm Optibelt

仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:70mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6830 アズワン品番65-8042-94 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64007434 TB SPB 400/5
89,200
88,980
97,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする