BULGIN
丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント パネルマウント 1箱 25個入
仕様
●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:M12●コード番号:204-7916
アズワン品番
65-7572-05
内容量
1箱(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64007915
PXPPNP12RAF04ACL010PVC
¥
125,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください