SKF(日本エスケイエフ)
カプラ FRCカップリング
仕様
●ボア:73mm●外径:85mm●長さ:45mm●定格トルク:180Nm●コード番号:231-2035
アズワン品番
65-7916-36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64010557
PHE FRC90RSB
¥4,220
¥
4,198
¥4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください