コロミルQD(350)1セット(10個入) QDNJ0476045MPHシリーズ

コロミルQD(350)1セット(10個入) QDNJ0476045MPHシリーズ サンドビック

切りくずつまりのない異次元の溝入れ・切断カッター用チップです。最適化された材種と外周研磨チップブレーカにより、制御された切りくず排出、厳しい公差に対応した高品質の溝と長く予測可能な工具寿命です。溝入れ加工用。

仕様●チップ形状:1コーナ仕様●SSC:J●CW:4.76●REL:0.45●RER:0.45●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:823-1157 アズワン品番65-8215-53 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64012246 QDNJ0476045MPH
24,800
23,980
26,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする