シンワエレクトリック
RCAジャック ニッケルメッキ
仕様
●コネクタの形態:ジャック●色:シルバー●形式:ストレート●端子部処理:ニッケルメッキ●材質:メタル●備考:3C-2V用
アズワン品番
67-0403-08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64012779
IJ116S3C
¥330
¥
329
¥362
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください