曜日別特売
IJ116S3C RCAジャック ニッケルメッキ シンワエレクトリック 64012779

RCAジャック ニッケルメッキ

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード64012779品番IJ116S3C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
仕様●コネクタの形態:ジャック●色:シルバー●形式:ストレート●端子部処理:ニッケルメッキ●材質:メタル●備考:3C-2V用アズワン品番67-0403-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする