TLKスタンダードロッカー シリンダー錠 ブラック TLK-Sシリーズ
工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。
扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
仕様●外寸法(W×D×H)mm:900×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:180×435×棚上170/中間1200/棚下190●付属品:名指し枠、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚2枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:199×1645●材質:スチール●重量(kg):49.2●色:マットブラック●生産国:日本●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。
アズワン品番65-9622-96
内容量1台