コロミル331 サイドカッター用チップ(350)1セット(10個入) N331.1A115008EKMシリーズ
多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。
ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。
溝加工、正面フライス加工用。
仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:11●s:4.95●re:0.8●la:10.7●l:11.5●iW:11.5●bs:1.2●原産国:スウェーデン●コード番号:156-4790
アズワン品番65-8211-04
内容量1セット(10個)