コロミル745 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) 745R2109EH50シリーズ

コロミル745 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) 745R2109EH50シリーズ サンドビック

ネガポジカッターと同等の切れ刃傾き角をネガネガコンセプトカッターで実現しました。
両面14コーナチップ仕様です。
フライス加工用。

仕様●適用被削材:鋳物●IC:21●LE:8.9●S:9●BS:0.3●BSR:25●CVD●タフ●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:868-9450 アズワン品番65-8143-85 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64014985 745R2109EH50
42,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする