T-Max P 旋削用ネガチップ 1セット(10個入) CNMG120408LCシリーズ

T-Max P 旋削用ネガチップ 1セット(10個入) CNMG120408LCシリーズ サンドビック

ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。

仕様●適合被削材:P●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):12.0959●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:LC●コーナR(mm):0.7938●CVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:257-9110 アズワン品番65-8168-31 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64015125 CNMG120408LC
18,500
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする