アキツ
フランジパッキンJIS10K用 CRシリーズ
耐候性・耐オゾン性に優れ、多少の耐油性もあるゴムです。
全体的な物性が非常に均衡のとれたゴムです。
仕様
●使用温度範囲(℃):-10~80℃●厚さ(mm):3●呼び径:80A●穴数(個):8●呼び径A:80●呼び径B:3●使用圧力(K):10●外径:185mm●呼び径(mm):89.10●ボルト穴中心径(mm):150●穴径(mm):19●内径(mm):90●外径(mm):185●肉厚3mm●材質/仕上:CRゴム●原産国:日本●コード番号:850-5469
アズワン品番
67-2335-57
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64015159
CR-80A-10K
¥
743
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください