コロターン107 旋削用ダイヤモンドポジチップ(630)1セット(5個入) CCMWシリーズ

コロターン107 旋削用ダイヤモンドポジチップ(630)1セット(5個入) CCMWシリーズ サンドビック

一般旋削非鉄金属加工用。

仕様●適用被削材:N●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):4.2●厚さ(mm):3.96875●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):7●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:FP●多結晶ダイヤモンド材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:568-9813 アズワン品番65-8164-79 内容量1セット(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64015466 CCMW09T308FP
81,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする