Lumberg Automation
丸型コネクタ 4極 11631 RSF 40/13 5-02
仕様
●極数:4●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:RSF●コード番号:197-3052
アズワン品番
65-7681-37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64017049
11631 RSF 40/13,5-02
¥
4,450
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください