IC REG LINEAR 10V 1A TO220-3

IC REG LINEAR 10V 1A TO220-3 Texas Instruments

仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):26V●電圧 - 出力(最小/固定):10V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1V @ 1A●電流 - 出力:1A●電流 - 静止(Iq):10mA●電流 - 供給(最大):15mA●PSRR:63dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度、逆極性、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-3●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-3 アズワン品番67-0441-31 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64017399 LM2940T-10.0/NOPB
430
409
450 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする