曜日別特売

丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント パネルマウント 1箱 25個入

丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント パネルマウント 1箱 25個入 - BULGIN

Bulgin M12 丸型コネクタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性の高い効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続に加えて、センサ接続にも最適です さまざまなフィールドバスシステムに対応IP67等級 高い性能

仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:M12●コード番号:204-8112アズワン品番65-7572-06内容量1箱(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64018379PXPTPU12FBF05LCL010PUR
223,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする