アズワン アズワンの 店舗什器・備品 アズワンの 店舗什器 アズワンの 陳列用金物 ワイヤーバスケットセット ブラック 61-806-40シリーズ ワイヤーバスケットセット ブラック 61-806-40シリーズ 注文コード 人気のワイヤーバスケットにブラックが登場。 仕様●セット内容:バスケット×1、ブラケット×2●素材:スチール製、粉体塗装●サイズ:W89.5×D35×H12cm●耐荷重:20kg●スリット芯々88.8cm専用●直付柱は14mm厚に対して水平に使用する場合にのみご使用になれます。(※11mm厚の直付柱には使用不可) アズワン品番65-9345-36 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 61-806-40-2 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64020269 61-806-40-2 ¥12,300 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 店舗什器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 833 シェルフ(取付金具) BEST[金物] 税込¥9,238 ¥8,398 バスケットへ ベルライージーパネル19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 税込¥1,538~ ¥1,398~ プライスレール(NE-12棚用) タテヤマアドバンス 税込¥769 ¥699 バスケットへ DVD/ゲーム棚板セット 10・15° (RVS専用) イトーキマーケットスペース 税込¥6,598~ ¥5,998~ DVD/ゲーム棚板セット 30°(RVS専用) イトーキマーケットスペース 税込¥6,818~ ¥6,198~ DVD/ゲーム棚板セット 5° (RVS専用) イトーキマーケットスペース 税込¥6,598~ ¥5,998~ DVD/ゲーム棚板セット 10°※最上段用 (RVS専用) イトーキマーケットスペース 税込¥6,598~ ¥5,998~ RVS 支柱タイプ 島両面T型 DVD用6段 (単体タイプ) イトーキマーケットスペース 税込¥67,078~ ¥60,980~ RVS 支柱タイプ 島両面T型 DVD用6段 (連結タイプ) イトーキマーケットスペース 税込¥64,878~ ¥58,980~ RVS 支柱タイプ 壁面片面L型 DVD用6段 (単体タイプ) イトーキマーケットスペース 税込¥42,878~ ¥38,980~ RVS 支柱タイプ 壁面片面L型 DVD用6段 (連結タイプ) イトーキマーケットスペース 税込¥30,778~ ¥27,980~ マルチラック 6段 (単体タイプ) 壁面固定金具付 イトーキマーケットスペース 税込¥43,978~ ¥39,980~ マルチラック 6段 (連結タイプ) 壁面固定金具付 イトーキマーケットスペース 税込¥31,878~ ¥28,980~ アクセサリー用フック 10本組 ブラック アズワン 税込¥2,748 ¥2,498 一体型什器50片面ユニット(ネットタイプ) タテヤマアドバンス 税込¥18,678~ ¥16,980~ スタンドミラー ナイキ 税込¥19,778 ¥17,980 18-8 マルチトレー用仕切り板 太幸 税込¥2,088~ ¥1,898~ 18-8 マルチトレー用底網 太幸 税込¥4,398~ ¥3,998~ 細枠ウォールミラー(32) 永井興産 税込¥18,678~ ¥16,980~ ウォール&スタンドミラー スリムフレーム(鏡厚3mm) ストア・エキスプレス 税込¥14,190 ¥12,900 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品店舗什器陳列用金物棚板・棚受 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります 棚板・棚受 チャンネルサポート/棚柱/バー 什器用ハンガー シェアする マイページ 最近見た商品