床面養生シート(塩ビ)1.0x30m EA911BAシリーズ

床面養生シート(塩ビ)1.0x30m EA911BAシリーズ アズワン

厚みがあり、床に馴染む素材なので作業中でも歩きやすく便利です。モルタル・タイル床の養生に適しています。すべり止めにエンボス加工を施した養生シートです。

仕様●幅:1000mm●長さ:30m●厚さ:0.15mm●材質:塩ビ(黒色) アズワン品番65-9307-71 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64021048 EA911BA-121
5,160
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする