曜日別特売

安全ブレーカ 同梱 非溶融

安全ブレーカ 同梱 非溶融 - SIEMENS

Siemens SENTRON シリーズ 3LD スイッチ遮断器は、定格連続電流 16 A、スイッチタイプはドアカップリング付きの床面取り付け型です。床取り付け用のスイッチは、EN60715 又は取り付けパネルのねじ取り付けによる 35 mm 標準取り付けレールにスナップ式で取り付けられます。アクチュエータは、ドアカップリングを介してスイッチの下部に接続され、ゼロ位置でリリースできます。また、長さ 300 mm のスイッチシャフトも装備されています。3 極で構成されています 固定取り付けデバイスタイプ

仕様●通常端子構成:3P●範囲:Sentron●投設定:単投●メカニカルヒューズサイズ:サイズ1●ヒューズの定格電流:16A●電流 Max:16A●コード番号:216-5965アズワン品番65-7795-38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640217753LD2044-0TK51
20,200
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする