日本理化学器械(NRK)
ヴィグリュー分留管 上部15 側管10 枝管15 4069シリーズ
仕様
●上部:15●下部:15●側管:10●枝管:15●コード番号:4069-1515
アズワン品番
65-8663-98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64021800
4069-1515
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください