コロミル490 フライス加工用チップ(355)1セット 490R08T304EMLシリーズ
4コーナ肩削りカッター用チップです。
シャープな切刃で低抵抗です。
広範囲な加工領域と4コーナチップで工具交換を大幅削減します。
正面フライス、肩削り、溝加工用。
良好な面粗さが必要な加工に。
小型機械での加工に。
仕様●勝手:右●チップサイズ:08●iC:8.5●s:3.3●re:0.4●最大切り込み:5.5●径方向の最大取りしろ:2●bs:1.5●原産国:スウェーデン●コード番号:362-5800
アズワン品番65-8141-10
内容量1セット(10台)