マルチリフォームカッター MLTSシリーズ

マルチリフォームカッター MLTSシリーズ ツボ万

ホイール枚数は1枚から6枚。
間隔、切り込み深さの調整ができます。
ベース定義で安定した加工。
重ね合わせカッター・溝入れ用。

仕様●適応ディスクグラインダ:HiNOKI(日立)(100mm)●セット内容:専用カバー、連結金具一式、専用ダイヤホイール(こんくりスペシャル105)6枚、ベース定規●切り込み深さの目安:ホイール装着枚数 1~3枚・切り込み深さ 20mmまで/ホイール装着枚数 4~6枚・切り込み深さ 10mmまで アズワン品番65-8905-65 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64023446 MLTS-H
55,800
54,980
60,478 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする