コロカット1・2 倣い加工用チップ(320)1セット(10個入) N123F10318ROシリーズ

コロカット1・2 倣い加工用チップ(320)1セット(10個入) N123F10318ROシリーズ サンドビック

倣い加工用。

仕様●加工形態:低送り●チップ形状:1コーナ仕様●PVD TiAlN薄膜コーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:572-0800 アズワン品番65-8200-84 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64025178 N123F10318RO
29,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする