T-Max P 旋削用ネガ・チップ 1セット(10個入) WNMG080408PFシリーズ

T-Max P 旋削用ネガ・チップ 1セット(10個入) WNMG080408PFシリーズ サンドビック

優れた耐摩耗性と良好な切刃じん性です。一般旋削鋼加工用。

仕様●適合被削材:PMK●チップ形状:80°六角形●刃長(mm):7.8873●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:WF●PVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:129-9514 アズワン品番65-8271-67 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64027400 WNMG080408PF
17,140
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする