スラックス アイボリー 2010-31シリーズ

スラックス アイボリー 2010-31シリーズ ジーベック

ノータックですっきりしたシルエットになっています。
用途:作業全般

アイボリー サイズ95 材質(本体)綿100% 番号コード:124-4902 股下(cm)80 アズワン品番65-8410-94 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64027786 2010-31-95
4,987
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする