コロターン107 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) DCMT070204MFシリーズ
一般旋削ステンレス加工用。
仕様●適合被削材:M●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):7.3519●厚さ(mm):2.38125●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:MF●コーナR(mm):0.3969●CVDコーティング超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:859-7092
アズワン品番65-8178-83
内容量1セット(10個)