コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1125 1セット(10個入) 266LG16PT01Aシリーズ

コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1125 1セット(10個入) 266LG16PT01Aシリーズ サンドビック

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
ねじ切り加工用。

仕様●チップサイズ:16●ねじ形状:PT●tpi:14●加工:外径●勝手:左●材質/仕上:超硬●コード番号:559-8737 アズワン品番65-8131-62 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64028739 266LG16PT01A140E
38,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする