七星科学研究所
NRレセプタクルキャップ シェルΦ20
仕様
●シェルサイズ:Φ20●ピン数:コネクタの形態:キャップ●形状:レセプタクルキャップ●正芯/逆芯:オス/メス:端子:定格:表面処理:梨地クロムめっき●耐電圧:絶縁抵抗:1000MΩ以上●接触抵抗:5mΩ以下
アズワン品番
67-0483-76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64029466
NR-20-RCa・1
¥
280
¥
269
¥
296
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください