AMPHENOL
HDMIコネクタ メス
仕様
●オス/メス:メス●極数:20●コンタクト材質:アルミニウム●表面処理:コンタクト:カドミウム●コード番号:240-1666
アズワン品番
65-7486-46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64029509
HDMIFTV7AGF459
¥
51,900
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください