中間スイッチ付きDC中継ケーブル 2.1Φ

中間スイッチ付きDC中継ケーブル 2.1Φ - アズワン中間スイッチ付きDC中継ケーブル 2.1Φ - アズワン中間スイッチ付きDC中継ケーブル 2.1Φ - アズワン
(1件のレビュー)

DCプラグとジャックの付いたケーブルの中間に波動スイッチが付いており、ACアダプタと機器との間に接続するだけで、手軽にスイッチを増設できる、中間スイッチつきDC2.1Φ中継ケーブル。中間スイッチは波動スイッチ仕様。電子工作の実験用に。

仕様●DCプラグ:Φ2.1mm●DCジャック:Φ2.1mm●ケーブル長:約29cm●定格:12V 1A●注意事項●▼大きい電流や高い電圧のところでは使用しないでください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9620-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64030656CHU-21
280
279
307(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-25
用途: よく売ってるあれ
製造業

大手通販サイトで倍値で売られている物と同じ商品でした。先にこちらで買えば良かったと後悔。
価格の割に端子の加工精度は高いです。ただしケーブルの結束部が柔いので耐久性を考えるなら補強した方がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする