コロミル790 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R790160440PHシリーズ

コロミル790 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R790160440PHシリーズ サンドビック

ポケット加工に適しています。
長い切刃により大きな切込みが可能、加工パス回数を軽減します。
シャープなすくい角で低切削動力です。
アルミ合金の肩削り、溝加工、ヘリカル加工用。

仕様●チップサイズ:16●s:4●re:4.0●最大切り込み:12●径方向の最大取りしろ:9●iW:11●bs:1.0●勝手:右●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:576-0739 アズワン品番65-8231-88 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64031995 R790160440PHNM
42,100
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする