コロターン107 旋削用ポジチップ 1セット(5個入) TCMW110208シリーズ

コロターン107 旋削用ポジチップ 1セット(5個入) TCMW110208シリーズ サンドビック

長い工具寿命、良好な仕上げ面を実現しました。一般旋削非鉄金属加工用。仕上げおよび中仕上げ用。

仕様●適用被削材:N●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):2.4●厚さ(mm):2.38125●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):7●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:FP●多結晶ダイヤモンド材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:579-3874 アズワン品番65-8253-90 内容量1セット(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64032327 TCMW110208FP
69,500
66,980
73,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする