曜日別特売

デジタルIN-OUT温度計

デジタルIN-OUT温度計 - EVERNEW(エバニュー)

センサーで水温も計れるポケットサイズの温度計

仕様●幅8cm×高さ12.2cm×厚さ1.9cm、センサーコード:長さ3m●重量:115g●材質:本体:ABS、外部センサー:ステンレススチール●測定範囲:外部温度-20~70度、本体温度-10~50度●0.1度単位表示●本体は防滴(IPX4)仕様、外部温度センサー部は完全防水(IPX7)仕様●温度計精度:外部温度±1度(-5~45度の範囲)それ以外は±2度・本体温度±1度(0~40度の範囲)それ以外は±2度●壁掛・卓上設置可●時計・カレンダー表示付●スタンド付●単4電池1個付●中国製アズワン品番65-9685-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64033219EHB268
3,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする