コロターン111 旋削用ポジチップ(120)1セット(10個入) DPMT070202PFシリーズ

コロターン111 旋削用ポジチップ(120)1セット(10個入) DPMT070202PFシリーズ サンドビック

構成刃先と塑性変形に優れた耐性を発揮します。一般旋削加工鋼用。仕上げ加工用。

仕様●適用被削材:PK●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):7.5519●厚さ(mm):2.38125●コーナR(mm):0.2●チップ逃げ角(°):11●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:PF●ノンコートサーメット●材質/仕上:サーメット●原産国:スウェーデン●コード番号:570-5797 アズワン品番65-8191-87 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64033928 DPMT070202PF
13,100
12,980
14,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする