ヘッダ 36極 0.8mm 2列 1セット 150個入

ヘッダ 36極 0.8mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC

Samtec QTE シリーズ高速アースプレーンヘッダは、1 列あたり 20 ピン、3 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。シングルエンド 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました

仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:36●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1547 アズワン品番65-7618-06 内容量1セット(150個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64034400 QTE-020-03-L-D-A-K-TR
184,000
179,800
197,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする