ハッピーバケット 角 1507 S型 375×293×244

ハッピーバケット 角 1507 S型 375×293×244 ヒマラヤ化学工業所

ソフト素材で、様々な用途にお使いいただけます。
収納、ランドリー、アウトドア用、カラーボックスにもピッタリです。
収納、ランドリー、アウトドア用に。
リビングやガーデン、アウトドア、お洗濯、バスルームなど。

仕様●容量(L):26●色:ピンク●外形寸法(mm)間口:375●外形寸法(mm)奥行:293●外形寸法(mm)高さ:244●有効内寸(mm)間口:320●有効内寸(mm)奥行:200●有効内寸(mm)高さ:200●タイプ:S●材質/仕上:本体/ポリエチレン●原産国:日本●コード番号:334-8090 アズワン品番67-2231-01 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64034969 150763
625
599
659 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする