T-Max P 旋削用ネガ・チップ 1セット(10個入) VNMG160408QMシリーズ

T-Max P 旋削用ネガ・チップ 1セット(10個入) VNMG160408QMシリーズ サンドビック

優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。

仕様●適合被削材:鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・超合金およびチタン●チップ形状:35°菱形●刃長(mm):15.8063●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):0●コーティング:Uncoated●加工形態:中切削●ブレーカー:QM●原産国:スウェーデン●コード番号:156-3289 アズワン品番65-8268-10 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64038259 VNMG160408QM
22,630
21,980
24,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする