T-Max S 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) TPMR16030453シリーズ

T-Max S 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) TPMR16030453シリーズ サンドビック

優れた切れ刃の信頼性、断続切削加工向けです。一般旋削ステンレス加工用。中仕上げから荒加工用。

仕様●適合被削材:M●チップ形状:三角形●刃長(mm):16.0978●厚さ(mm):3.175●コーナ半径(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):11●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:53●CVDコーティング超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:607-6653 アズワン品番65-8261-36 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64039537 TPMR16030453
14,000
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする