ハネウェル
リミットスイッチIP67 ロータリレバーGLEB07A2B
UL、c-UL
3コンジット入力-メタル ボディ接点 リミットスイッチ
ウルトラ ロー スイッチング - ACまたはDC 1Vから50Vで1μAから100 mA
仕様
●アクチュエータタイプ:可変ローラーレバー●回路:単極双投●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP67●電流 Max:100mA●材質:亜鉛ダイキャスト●最大AC電圧:50V●最大DC電圧:50V●接続タイプ:PG13.5●シリーズ:GLE●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:139mm●深さ:44.2mm●機械的寿命:10000000Cycles●コード番号:240-3675
アズワン品番
65-7807-91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64039790
GLEB07A2B
¥
36,700
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください