40x40x3.0mm クリーナーペン転写用粘着ベース

40x40x3.0mm クリーナーペン転写用粘着ベース アズワン

ゲルクリーナーペンのペン先についた汚れをより強い粘着で転写するケース入り粘着ベースです。
水洗いで汚れが落ち、繰り返しお使いいただけます。

仕様●サイズ(mm):40×40●厚み(mm):3●材質:ポリウレタン●耐熱限界温度(ゲル部):80℃●ケースサイズ:53×65mm アズワン品番65-9243-37 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64040106 EA109DL-20
600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする