日本理化学器械(NRK)
グラスフィルター(ガラス濾過器)フィルター細孔(ポアサイズ)
仕様
●TS摺部:TS 29●フィルター径:90 mm●フィルター細孔(ポアサイズ):No.2 100 ~ 40 μ m●コード番号:200-29252
アズワン品番
65-8681-22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64041454
25G-2
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください