[家庭用]交換用高圧ホース EA115KLシリーズ

[家庭用]交換用高圧ホース EA115KLシリーズ エスコ

仕様●サイズ:270×200×50mm●長さ:4m●材質:PVC樹脂●適用機種:EA115KR-21 アズワン品番65-9245-26 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64042127 EA115KL-12
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64042127 EA115KL-12 29588451 EA115KL-12A EA115KL-12A 交換用高圧ホース  (家庭用) エスコ 29588451 交換用高圧ホース (家庭用) エスコ 1本(1本) 10,200 税込11,220 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする