基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列 1セット 175個入
Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 180 ピンを備えています。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(175個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:180●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1903
アズワン品番65-7564-27
内容量1セット(175個)
商品豆知識