サンドビック
コロターン107 旋削用ポジチップ(120)1セット(10個入) TCMT110308KFシリーズ
一般旋削鋳鉄加工用。
仕様
●適用被削材:K●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):9.94●厚さ(mm):3.175●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●ブレーカー:KF●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-4466
アズワン品番
65-8252-18
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64043509
TCMT110308KF
¥13,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください