コロドリル400(721) 400.10700050A1NMシリーズ

コロドリル400(721) 400.10700050A1NMシリーズ サンドビック

内部給油付ストレートフルートドリルです。
アルミ合金および鋳鉄での高生産性穴あけ加工を実現しました。
アルミ加工用。

仕様●刃径(mm):7.0●溝長(mm):68.45●全長(mm):110●シャンク径(mm):8●有効加工深さ:50●先端角(°):135●最大加工深さ(mm):50●給油タイプ:内部給油式●表面処理:Uncoated●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:162-0878 アズワン品番65-8140-40 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64044324 400.10700050A1NM
23,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする