T-Max P 旋削用ネガチップ 1セット(10個入) DNMX110408WFシリーズ

T-Max P 旋削用ネガチップ 1セット(10個入) DNMX110408WFシリーズ サンドビック

連続切削加工用の第一推奨材種です。一般旋削ステンレス加工用。中から高切削速度用。

仕様●適用被削材:M●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):10.8279●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:WF●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:570-5002 アズワン品番65-8190-52 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64044997 DNMX110408WF
19,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする