T-Max P 旋削用ネガチップ(340)1セット(10個入) TNMM270616シリーズ
鋼旋削第一推奨材種です。連続加工でも断続加工でも、優れた切りくず排出性能です。一般旋削鋼加工用。荒から仕上用。
仕様●適用被削材:PK●加工形態:荒切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):25.8963●厚さ(mm):6.35●コーナR(mm):1.5875●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:QR●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:579-7497
アズワン品番65-8260-13
内容量1セット(10個)