T-Max P 旋削用ネガチップ 110 2025 1セット 10個入

T-Max P 旋削用ネガチップ 110 2025 1セット 10個入 サンドビック

優れた切れ刃の信頼性、断続切削加工向けです。
一般旋削ステンレス加工用。
中仕上げから荒加工用。

仕様●適用被削材:M●加工形態:荒切削●チップ形状:正方形●刃長(mm):14.275●厚さ(mm):6.35●コーナR(mm):1.5875●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:MR●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:578-7793 アズワン品番65-8245-25 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64048296 SNMM150616MR
25,500
24,980
27,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする