T-Max P 旋削用ネガチップ 1セット(10個入) TNMG160408MRシリーズ
優れた切れ刃の信頼性、断続切削加工向けです。一般旋削ステンレス加工用。中仕上げから荒加工用。
仕様●適合被削材:M●チップ形状:三角形●刃長(mm):15.6978●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:荒切削●ブレーカー:MR●コーナR(mm):0.7938●CVDコーティング材種●原産国:スウェーデン●コード番号:127-1954
アズワン品番65-8256-80
内容量1セット(10個)