コロターン107 旋削用ポジチップ 130 H13A 1セット 10個入
優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。
一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。
アルミ合金の中荒加工から荒加工用。
仕様●適用被削材:MKNS●加工形態:中切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):16.0978●厚さ(mm):3.96875●コーナR(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):7●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:CMW●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:607-6491
アズワン品番65-8253-97
内容量1セット(10個)