T-Max P 旋削用ネガ・チップ(110)1セット(10個入) VNMG160404LCシリーズ

T-Max P 旋削用ネガ・チップ(110)1セット(10個入) VNMG160404LCシリーズ サンドビック

コーティング超硬チップ。ひし形35°チップ。ネガチップ。ステンレス材および低炭素鋼加工用。仕上げ加工用。

仕様●チップサイズ:16●iC:9.525●s:4.7625●re:0.4●l:16.6063●勝手:勝手なし●適合チップ:ネガチップ●クランプ型式:T-MAXP ウェッジクランプ●材質/仕上:超硬●コード番号:580-1427 アズワン品番65-8267-27 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64049529 VNMG160404LC
29,400
28,980
31,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする